画像準備中

中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46581604 品番 AM-200G
参考基準価格(税別)¥19,060 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。
制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。
比較的大型の設備機器に最適です。
このクラスでは最大の明るさです。
ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。
保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。
予備球は1個付属しています。

定格電圧(V)AC200 使用電圧範囲(V)180〜220 消費電力(W)30 引出し線線種電源線VFF0.75mm2 ×2芯(白、黒) 質量(kg)0.8 口金BA15D/19 電球形状RP35 電球220V40W 取付後高さ(mm)181 最大外径(mm)Φ130 引出し線長さ(mm)約400 IP等級IP23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする