画像準備中

超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC24 音圧レベル(dB)68〜80 注文コード46581972 品番ST-113N-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は定格電圧・音圧レベルなど6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC/DC24 音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 突入電流100mA 保護構造IP20( 屋内専用型) 消費電力(W)0.5W/0.3W(AC24V/DC24V) 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜50 音圧レベル(dB)68〜80 使用電圧範囲(V)19〜27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46581972 ST-113N-24 75871196 ST-113N- 24 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1台 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46582006
2021-10-16
用途:
昇降リフター時

音量を100dbくらいから音量調整が出来ると言いと思います。

対象商品:
46581963
2021-04-27
用途:
ラックリフター動作時
株式会社美飾 様

思ったよりも音が大きく、すごくいい。もっと早く購入すればよかった。

対象商品:
46582006
2021-01-14
用途:
作業時の警報
運輸・通信業

物に関しては問題無し、商品情報のブザー音の表記がどれもそうですがピポピポ等の表記なのでリズムがわかりにくい、今回の品は思ったより速いリズムでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする