超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46581997 品番 ST-113NP-220
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
定格電圧(V)AC220 音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 定格時間連続 突入電流12mA 保護構造IP34( 防まつ構造) 消費電力(W)2.6 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜50 音圧レベル(dB)68〜80 使用電圧範囲(V)180〜240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46582006
2021-10-16
用途:
昇降リフター時

音量を100dbくらいから音量調整が出来ると言いと思います。

対象商品:
46581963
2021-04-27
用途:
ラックリフター動作時
株式会社美飾 様

思ったよりも音が大きく、すごくいい。もっと早く購入すればよかった。

対象商品:
46582006
2021-01-14
用途:
作業時の警報
運輸・通信業

物に関しては問題無し、商品情報のブザー音の表記がどれもそうですがピポピポ等の表記なのでリズムがわかりにくい、今回の品は思ったより速いリズムでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする