ASSE-100Y ミニッコ66 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46582033 ASSE-100Y ミニッコ66 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46582033 ASSE-100Y ミニッコ66 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46582033

ミニッコ66

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46582033 品番 ASSE-100Y
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。

定格電圧(V)AC100 発光色 形状弾頭形 外径(Φmm)66 光源LED 使用電圧範囲(V)90〜110 質量(kg)0.25 消費電力(W)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-16
用途:
看板用
飲食業

とても良い商品でした、もう少し安くなれば良いのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする