アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 標準回転灯
超小型パワーLED回転灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電源電圧
AC100
色
黄
注文コード
46582471
品番
LRP-100Y-A
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電源電圧・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
色
黄
消費電力(W)
4
外径(Φmm)
84
定格電源電圧
AC100
製品質量(g)
0.6
使用電圧範囲
AC90〜110V
材質
(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
突入電流
0.2A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。