曜日別特売
FCK-67HS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 46582884

エンブレム フロントカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46582884品番FCK-67HS3
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。

有効画素数約40万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)材質ウレタン電源(V)DC12出力正像/鏡像切替ケーブル長(m)4表面処理カバー:つや消し黒塗装消費電流(mA)約37解像度水平解像度:約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする