画像準備中

DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC100 定格電流(mA)113 端子形状ねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子) 注文コード46584833 品番G9EC-1-B-DC100
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はコイル定格電圧・定格電流・端子形状など13種類から選べます 他の種類を見る
遮断電流(A)
最大/1000(DC400V、10回)
過負荷/700(DC400V、40回以上)
逆極性/-200(DC200V、1000回以上)
備考都度納期確認 種類パワーリレー 極数1 接点構成1a 端子形状ねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子) 電圧降下(V)(接点)0.1以下(200A通電時) 通電電流(A)短時間/300(15分間) 動作時間(ms)50以下 仕様開閉・通電タイプ コイル定格電圧(V)DC100 質量(g)約560(付属品含む) 保護構造ケース入り 消費電力(W)約11 端子ねじM3.5 絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+50(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下(Typ.0.2mΩ)(DC5V 1A電圧降下法による) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2) 耐衝撃(耐久)490m/s2 復帰電圧定格電圧の8%以上 動作電圧定格電圧の75%以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作)196m/s2 機械的耐久性20万回以上(開閉ひん度 3600回/時) 電気的耐久性(抵抗負荷)DC400V 200A 3000回以上(開閉ひん度60回/時) 定格電流(mA)113 コイル抵抗(Ω)888.9±10%(コイル温度+23℃) 最大許容電圧(V)定格電圧の110%(at23℃、10分以内) 接点電圧の最大値(V)(開閉)400 抵抗負荷DC400V 200A 定格通電電流(A)200 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)200 接点電流の最大値(A)(開閉)200 アズワン品番64-3376-30 耐衝撃電圧(V)4500(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間 使用周囲湿度(%RH)5〜85 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 200A
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39071006
2020-05-20
用途:
船の錨を上げ下げするウインチのモーター起動用に使用しました。

某メーカー製のリレーを使用しましたが、3度程の使用頻度で、接点が
溶着してしまって、使えないので、オムロン製に交換しました。
トラブルは、いまだ出て居ません良い製品だと思っています。

対象商品:
39071006
2020-03-27
用途:
3トンロール転がしモーターの電源スイッチとして
製造業

このクラスパワーリレーで入手性のよい商品があまりない。すばらいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする