曜日別特売

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数125規格-端子形状-注文コード46590957品番XC8C-1251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別-定格電圧(V)-極数125端子形状-仕様-使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)規格-寸法A(mm)-定格電流(A)-寸法B(mm)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-材質(コンタクト)-端子長さ(mm)-材質(シールド)-総合挿入力-耐電圧(V/min)-挿抜耐久(回)-単体抜去力(N)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする