曜日別特売
XC8D-1251L-SN HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 omron(オムロン) 46591072

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

商品レビューを投稿する
106日以内出荷返品不可106日以内出荷とは
内容量1個極数125規格-端子形状L形端子(上面シールド板なし)注文コード46591072品番XC8D-1251L-SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
総合挿入力
(コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド)極数×1.00N以下
単体抜去力(N)
(コンタクト)0.15以上
(グランド)0.15以上
備考都度納期確認種別タイプBソケット L形端子定格電圧(V)AC500極数125端子形状L形端子(上面シールド板なし)仕様シールド板つき、ペグなし使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)規格-寸法A(mm)48定格電流(A)1寸法B(mm)49.9材質(ハウジング)ガラス入りLCP樹脂(UL94 V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)104以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地ソケット 金めっき、プラグ 金パラジウムめっき、(端子部)りん青銅/ニッケルめっき端子長さ(mm)-材質(シールド)(接触部)りん青銅/金パラジウムめっき、(端子部)りん青銅/ニッケルめっきアズワン品番64-3391-16耐電圧(V/min)AC750(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする