適合コネクタ付ケーブル

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル- 注文コード46591711 品番XS4H-D421-105-A
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はケーブルなど13種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)- ケーブル- ケーブル長(m)5 ケーブル外径(Φmm)- シース色- 使用温度範囲(℃)-20〜+65 保護構造IEC IP67 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて) 材質(カバー)- 材質(Oリング)- 材質(ボディ)- 保存温度範囲(℃)-25〜+70 耐振動10〜500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なし 材質(コンタクト)- ケーブル保持力(N/15s)98 材質(固定金具)- 耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下) 材質(コンタクトブロック)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする