omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
センサターミナル コード接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46591876
品番
XS8B-0443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
適合サイズ(mm
2
)
(芯線)0.3〜0.5
材質(ケース)
ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
材質(キャップ)
ABS樹脂
コード
耐油性PVC
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)光学カバー