omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル
商品レビューを投稿する
117日以内出荷
返品不可
117日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46593985
品番
XW2Z-200J-F1
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
適合ユニット型式
形CS1W-MC221(-V1)、形CV500-MC221、形CS1W-MC421(-V1)、形CV500-MC421、形C200H-MC221
ケーブル長(m)
2
仕様
2軸、4軸共用
定格電流(A)
1
適合端子台型式
形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+55
耐電圧(V)
端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)