ラベルマイティ POP in Shop12 書籍セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46594407 品番1412656
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1本でいろんなアイテムが作れるチラシ販促物作成ソフト。家庭用のプリンタで本格的なPOPがあっという間に完成します。販促名刺、値札(プライスカード)、メニューブック、チラシ、特売案内、ポスター、DMはがきや宛名シールなど、デザインを選ぶだけのカンタン操作で作れます。さらに今回のバージョンでは強化された多言語対応機能でインバウンド集客にも対応します。【収録内容】テンプレート:約2900点、イラスト:約2150点、部品:約420点、フォント(和文15書体、欧文14書体、中韓4書体、数字20書体)。※書籍セットは、書籍『商売繁盛!売れるチラシやPOPがかんたんに作れるPOP in Shop12完全活用ガイド』(2500円)をセットにした製品です。

対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク5.2GB以上
注意
※その他の動作環境・DVD-ROMドライブが必要です。※解像度1024x768ピクセル以上、High Color以上のディスプレイが必要です。※本製品は同一ユーザーの使用するパソコン3台までインストールできます。ただし、同時に使用できません。※お使いのOSに対応した日本語入力システムが利用できます。※「JUSTオンラインアップデート」を利用するには、インターネット常時接続環境が必要です。※対応入力機器・パソコンに接続して画像を取り込めるデジタルカメラ、スマートフォン、または TWAIN32ドライバに対応のデジタルカメラ、スキャナに対応しています。・Webカメラの機能を利用するには、WDMに準拠したUSBインターフェイスのPCカメラ、及びDirectX 9 以上のランタイムがインストールされている環境が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする