画像準備中

I/Oリレーターミナル G7TC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200/220 注文コード46595236 品番G7TC-IA16-5-AC200/220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は定格電圧・電源電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタ側のコモン線処理:NPN対応●入力・出力用の信号形態:ACコイルI/Oリレー搭載●接触機構:クロスバ・ツイン 適合機種形G7TC 定格電圧(V)AC200/220 絶縁抵抗(MΩ)100(500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 動作時間15ms以下 復帰時間15ms以下 接点材質Auクラッド+Ag I/O点数入力用16点

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39070814
2019-08-28
用途:
製材機械での使用による交換

製材機械の自動運転で、動作が停止してしまう現象が生じ、原因がなかなか解らない状態でした。メーカーから同製品の不良による原因が他社であったことを聞き、使用年数も経過していることから丸ごと交換することにしました。交換により症状が改善され大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする