画像準備中

ICソケット 1列タイプ XR2C

(7件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46597354 品番 XR2C-2025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。
1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。
ご希望の極数に容易に分極可能。

形式金フラッシュめっき 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)1 極数20 端子形状ロープロディップ端子 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき アズワン品番64-3404-31 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)20 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39105911
2025-07-07
用途:
趣味での工作
製造業

部品のピン数により自在にカットして使用可能
だが少々不自由

対象商品:
39105902
2021-04-26
用途:
電子機器のメンテナンス時に使用
その他業種

20ピンのICをソケット化するのにカタログ品に同一形状のソケットが無い為に本品を2列にして流用しました。
結果はピンの感触やIC装着時等の感触などカタログ品と何ら変わりが無く目的を達成できました。
IC以外にもカットして使用出来るので色々と便利です。カットする時はカッターでカットしたい部分をけがくように少しずつ切り込みを入れていくと綺麗にカット出来ます。
溝に沿ってポキッって折るとカットした断面が汚く見えます。
そういった意味で重宝する部品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39105927
2021-04-15
用途:
交換の多い部品の装着

メッキ厚75umの国産高信頼ソケットは装着時の感触もだいぶ違います。

対象商品:
39105972
2020-09-09
用途:
抵抗等の部品の抜き差しのために使用
その他業種

他社品もあるが、上質の金メッキと繰り返しの抜き差しに耐える品質に信頼性がある。

1人が参考にしています
対象商品:
39105972
2020-03-20
用途:
ポータブルアンプオールドタイムの真空管取り付け用
プロコムドクタータムラ 様 (製造業)

色々なこの手のソケットを使いましたが、最高に良い品物です。
音質的も装着感も抜群に良いです。
お値段がもう少し安ければすべてのポターブルアンプに採用したいところですが、この点は残念です。

対象商品:
39105927
2017-01-15
用途:
プラモデルの改造
サービス業

プラモデルの電飾、モーターライズなどの改造用パーツとして愛用しています。カーモデルでは、シャーシの電気回路と、ボディ側のLEDをつなぐ窓口としてこのICソケットを利用します。とても小さく、スマートなので愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39106006
2012-07-21
用途:
電子工作

通販ですと、どこでも定価でしかおいてないものですが、土日特価でついでに購入
あれもこれもソケット化していると意外と使うのでちょっとでもお安いのはありがたいです。
同様品で安価なものは他にもありますが、頻繁に抜き差しする場所には耐久性の高そうなこちらを使うようにしています。耐熱も高くて熱くなりがちな場所にも安心。
写真がないので、型番で購入しましたが、写真があると直感的に選べるので、あればいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする