ラベルマイティ17 通常版

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46597794 品番1412642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

あったらいいなを搭載したオリジナルプリント作成ソフト。今バージョンでは、お客様のニーズに応えて、印刷活用したくなる魅力的なジャンル「健康育児」「紙ジャケット」「コレクション名刺」が追加されました。また、機能面でもワンクリックで、画像を円・花火・渦巻き状にできる「サークル効果」、複数の文字や図形枠を、まとめて操作できる「枠グループ機能」など新機能を搭載し、より表現力豊かな成果物ができるようになりました。【収録内容】テンプレート:約4100点、イラスト:約2600点、フォント(和文:31書体/欧文54書体)。

対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク3.2GB以上
注意
※その他の動作環境・DVD-ROMドライブが必要です。※解像度1024x768ピクセル以上、High Color以上のディスプレイが必要です。※本製品は同一ユーザーの使用するパソコン3台までインストールできます。ただし、同時に使用できません。※お使いのOSに対応した日本語入力システムが利用できます。※「JUSTオンラインアップデート」を利用するには、インターネット常時接続環境が必要です。※対応入力機器・パソコンに接続して画像を取り込めるデジタルカメラ、スマートフォン、または TWAIN32ドライバに対応のデジタルカメラ、スキャナに対応しています。・Webカメラの機能を利用するには、WDMに準拠したUSBインターフェイスのPCカメラ、及びDirectX 9 以上のランタイムがインストールされている環境が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46597794
2022-12-12
用途:
宛名シール作り等
社会福祉法人たかみ友愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

同じシリーズの古い物を使っていましたが、PCの入れ替えに伴い購入しました。
使い方が殆ど変わらなかったので、とても良かったです!ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする