映像劣化を極力防ぐスマートレンダリングエンジンと、最高画質を誇るエンコードエンジンとを組み合わせた強力なオーサリングエンジンを有し、高速で且つ高画質なメニュー付きDVD、Blu-ray、AVCHDの作成を可能とする最高クラスのオーサリングソフトウェアです。本バージョンは、入力、編集そして出力すべての内部エンジンが刷新されています。64ビットアーキテクチャにネイティブ対応し、利用可能なメモリ量が増大化したことで、4K、8Kクラスの映像編集、フィルター、ファイル入力、レンダリング、クリップコピーなど多くの編集操作がより軽快となっています。最新化されたファイル読み込みエンジンにより、H.265/HEVCフォーマットへの対応、MXF コンテナファイルの読み込みなど、対応入力ファイルの大幅な拡大がされています。