omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器本体
サーマックS 電子温度調節器 E5CSV
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46613664
品番
E5CSV-QTD-AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,700
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
DIN48×48mmでシンプル機能、ディップスイッチで簡単設定
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。
備考
都度納期確認
電源電圧(V)
AC/DC24
入力種類
熱電対/測温抵抗体
端子形状
端子台タイプ
指示方式
7セグメントデジタル表示および偏差指示
寸法(mm)
48×48
使用温度範囲(℃)
-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50
消費電力(W)
2(DC24V)
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御
感度
調節感度/0.1%FS(ON/OFF制御時)
ケース色
ブラック
出力点数
-
文字高(mm)
13.5
設定方式
前面キーによるデジタル設定
保存温度(℃)
-25〜65(結露、氷結しないこと)
制御出力
SSR駆動用電圧
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50
消費電力(VA)
3(AC24V)
指示精度
熱電対:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。※熱電対の場合、以下の例外があります。U、Lは、±2℃±1ディジィット以下。Rの200℃以下は、±3℃±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下※白金測温抵抗体の場合、以下の例外があります。形E5CSVの入力設定値0、1、2、3:0.5%FS±1ディジィット以下。
電圧の影響
熱電対(R):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下
使用周囲湿度
相対湿度25〜85%
温度の影響
熱電対(R):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85〜110%
警報出力
2点/AC250V 1A(抵抗負荷) 1a
主な機能
設定変更禁止(キープロテクト)、入力補正、表示単位切換(℃/°F)、正動作/逆動作切換、温度レンジ・センサ切換(K/J/L、Pt100/JPt100)、熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは熱電対と白金測温抵抗体の切換、制御周期切換、8モード警報出力、センサ異常検出(サーミスタ・タイプを除く)
制御周期
2/20s
比例帯(P)
1〜999℃(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定)
積分時間(I)
1〜1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定)
微分時間(D)
1〜1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(異極充電部端子間)
入力詳細
K、J、L、T、U、N、R、Pt100、JPt100
制御リレー出力
-
制御電圧出力(SSR駆動用)
DC12V 21mA(短絡保護回路付)
調節感度
0.1%FS(ON/OFF制御時)
サンプリング周期(ms)
500
使用周囲湿度(%RH)
相対湿度25〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55、20m/s
2
、3軸方向 10min
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46613664
E5CSV-QTD-AC/DC24
46675711
E5CC-QX0DSM-000
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
omron(オムロン)
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)