507-82-25 ユニット什器用ミニアクリルパラペット 単体用 中日販売 46614777 507-82-25 ユニット什器用ミニアクリルパラペット 単体用 中日販売 46614777 507-82-25 ユニット什器用ミニアクリルパラペット 単体用 中日販売 46614777

ユニット什器用ミニアクリルパラペット 単体用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46614777 品番 507-82-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

薄型なので、陳列スペースの有効高さを無駄にしません。専用看板付き。単体用のみミラー側板付。

間口(cm)91 奥行き(cm)17 高さ(cm)6 色(本体)シルキー 専用看板色:レッド 用途ユニット什器用ミニアクリルパラペット・ドラッグストア・調剤薬局等にも
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※専用LED照明及び電源コードは別売りです。他の照明は取り付け不可です。ミニアクリルパラペットのみのセットです。別途什器と組み合わせてご使用ください。文字は付属しません。。照明器具の取り付け・配線工事(電源への接続など)は必ず電気工事店に依頼してください。照明器具の連結は12灯以下でご使用ください。12灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。コルトン用照明とパラペット用照明の連結は危険ですので避けてください。(別々に電源をお取りください。カタログP530の「照明器具について」も合わせてご確認ください。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする