木目カバータイプ什器用UW棚用木目シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46622145 品番 691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

木目調のシートでナチュラルな雰囲気を演出。

色(本体)木目 間口(cm)120 奥行き(cm)45 用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。 材質軟質樹脂 板厚(mm)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行方向はカッターナイフでカットしてください。奥行40・36・30cmの位置にラインがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする