案内板 アクリルカバータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46625663 品番 MSD-ACA4-BK
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接客スペースを演出する案内や誘導に便利な上下伸縮式案内板。メニュースタンドにも便利です。

サイズA4 ブラック 本体質量(kg)3.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縦使用時:270×270×873〜1214、横使用時:309×270×836〜1176 材質本体:スチール、カバー:アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする