ナカバヤシ
ナカバヤシの 看板・POP・掲示用品
ナカバヤシの インフォメーションスタンド
ナカバヤシの インフォメーションボード/案内板
案内板 アクリルカバータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625679
品番
MSD-ACA4-W
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
接客スペースを演出する案内や誘導に便利な上下伸縮式案内板。メニュースタンドにも便利です。
サイズ
A4
色
ホワイト
本体質量(kg)
3.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
縦使用時:270×270×873〜1214、横使用時:309×270×836〜1176
材質
本体:スチール、カバー:アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応