ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィスインテリア
ナカバヤシの 傘・傘立て
ナカバヤシの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立て ミドルタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625724
品番
ASD-S15-BK
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小規模オフィスにぴったりな小型の傘立て。
収納本数(本)
約15〜30
材質
本体:スチール、受け皿:ナイロン
仕様
15本用
色
ブラック
本体質量(kg)
2.3
仕切り
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×325×512
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合