傘立て ミドルタイプ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46625733 品番 ASD-S15-W
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小規模オフィスにぴったりな小型の傘立て。

収納本数(本)約15〜30 材質本体:スチール、受け皿:ナイロン 仕様15本用 ホワイト 本体質量(kg)2.3 仕切り15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×325×512 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
雨の日に
鴻運企業株式会社 様 (飲食業)

組み立ても簡単で、コンパクトに折り畳みもできるので使い勝手がとてもいいです。

対象商品:
46625724
2021-11-06
用途:
雨天時に店外に設置しお客様に愛用していただく。
株式会社鮎家 様 (卸売・小売業)

組み立てやすく使用しないときは折りたたんで店内に保管して於けるところが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする