曜日別特売
SK-402-1 ステンレス掲示板(壁付型) 縦型 上下枠巾広タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-402-1 ステンレス掲示板(壁付型) 縦型 上下枠巾広タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626914
SK-402-1 ステンレス掲示板(壁付型) 縦型 上下枠巾広タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626914
SK-402-1 ステンレス掲示板(壁付型) 縦型 上下枠巾広タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626914

ステンレス掲示板(壁付型) 縦型 上下枠巾広タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台掲示板面:グレー注文コード46626914品番SK-402-1
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。上下のアルミ枠の幅が広いのでカッティングシートなどを貼り付けることも可能です。

掲示板面:グレー外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)900材質/仕上掲示板面:ラシャ寸法(高さH×幅W)(mm)900×600材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色鏡面材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)15
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする