曜日別特売
SMS-1070型 アルミ掲示板(オープンフレーム型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627508

※寸法図

SMS-1070型 アルミ掲示板(オープンフレーム型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627508
SMS-1070型 アルミ掲示板(オープンフレーム型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627508
SMS-1070型 アルミ掲示板(オープンフレーム型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46627508

アルミ掲示板(オープンフレーム型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台枠の色シルバー注文コード46627508品番SMS-1070型
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要)なアルミ掲示板です。
四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替えできます。
B判、A判それぞれポスターサイズに適応可能なサイズバリエーション。

サイズA0サイズ用(841×1189)枠の色シルバー寸法(高さH×幅W)(mm)891×1239外寸法・幅(mm)1239外寸法・高さ(mm)891付属品付属吊下部品仕様押ピン不要材質掲示板:硬質発泡スチロール(白)タイプ壁付・吊下型兼用材質(枠)アルミ/コーナー部:樹脂設置場所屋内用出幅(mm)19
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする