ソリッドステート・リレー G3R / G3RD

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46627603 品番G3RD-X02PN-DC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る
種類ソリッドステート・リレー 質量(g)約18 タイプ- 使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと) 定格入力電圧(V)DC12 負荷電圧(V)範囲:AC3〜52.8 保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと) 入力インピーダンス(Ω)750±20% ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷2A、DC4〜48V(現品は50V DCと表示しています) 絶縁方式フォト・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 端子構造プリント基板端子 定格負荷電圧(V)DC4〜48 出力オン電圧降下1.5V以下 動作表示灯あり 使用電圧範囲(V)DC9.6〜14.4 漏れ電流(mA)0.1以下(DC50Vにて)/0.1以下(DC125Vにて) 復帰電圧DC0.9V以上 振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 動作モードパワーオンディレー 動作時間(ms)1以下 衝撃(m/s2)1000 復帰時間(ms)1以下 負荷電流(A)0.01〜2 サージオン電流耐量(A)8(10ms) 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレー 動作電圧(V)DC8.4以下 使用周囲湿度(%RH)45〜85
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46627463
2016-04-23
用途:
リミットセンサー

小型で良い。残念な点は、基板用しかありません。
私は、足を切って使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする