画像準備中

ハーフピッチコネクタ XH3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46631313 品番XH3C-0112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂(UL90/V-0) 種類バックプレーンタイプ用ハウジング 極数100 定格電圧(V)AC125 仕様- 寸法A(mm)80.4 耐電圧AC650V/1min(リーク電流1mA以下) 寸法D(mm)- 定格電流(A)0.5 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)10m/s<sup>3</sup以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)40以下(20mV以下、100mV以下にて) 色(本体)灰色 材質(ソケット)- 総合挿入力極数×0.78N以下 挿抜耐久(回)50 総合抜去力(N)極数×0.05以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする