定格電流(A)
3/極(AWG22電線使用時)
2/極(AWG24電線使用時)
1/極(AWG26、 28電線使用時)
材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)
備考都度納期確認
形状ロック付きソケット(セット形式)
定格電圧(V)AC250
極数10
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)
寸法A(mm)17.26
寸法D(mm)26.2
寸法B(mm)10.16
寸法C(mm)26.8
材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
極性ガイド0
総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下
アズワン品番64-3394-60
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)50
単体抜去力(N)0.29以上