No.720N 塗装用マスキングテープ 日東電工 46637877 No.720N 塗装用マスキングテープ 日東電工 46637877 No.720N 塗装用マスキングテープ 日東電工 46637877

塗装用マスキングテープ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70巻) 注文コード 46637877 品番 No.720N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途塗装用 粘着剤感圧性ゴム系 用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
塗装作業時
オークランド製造本部株式会社 様 (製造業)

塗装時のマスキング、いろいろ試してみてこの商品が良いかと思っています。
はがしやすいかな。

2025-04-14
用途:
塗装用
製造業

いろいろ他の商品を試しましたが、塗装した後のはがしやすさはこの商品が良いようです

1人が参考にしています
2025-03-06
用途:
プラスチックプレートの保護
ユーテック銘板 様 (製造業)

はがした時には粘着もつかずにはがせるので重宝しています。それと
同一の細かいものを並べてマスキングテープにはるのによく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46637956
2024-06-29
用途:
塗装用
卸売・小売業

アクリル系の粘着テープだったと思います。はがしたときにのり分が残ったりせず、かといってすぐ剥がれたりしないので作業にはぴったりでした。一時的なマスキング作業に最適です。

対象商品:
46637895
2023-11-23
用途:
フロアコーティングに最適
株式会社サンオンエンタープライズ 様 (不動産業)

ニット―紫より粘着弱いですが液剤浸透なく、
塗布面にも安心して使用できます。

2023-10-13
用途:
出荷時のラベル貼り
製造業

頻繁に止めたり剥がしたりが容易にでき、テープのりが残らないし、
粘着力は適度にあるので、リピートして使っています。

対象商品:
46638008
2023-01-29
用途:
賃貸でリメイクシートを貼る際の保護に
その他業種

粘着力・密着力も良く、剥がす際も壁紙が剥がれることなく済むので便利です。
もともと黄色いマスキングテープを箱買いして使用していましたが、白いリメイクシートを貼ったところ透けたため、白系のリメイクシートを使うときは代わりにこちらを下に貼っています。

すでに貼ってしまった黄色いマステの上からこちらを貼れば黄色が隠れるかなーとも期待しましたが、流石にそこまで不透明度は高くなかったです。例えるならmtのリメイク用マステマットホワイトの三分の一ぐらいの白さ。何かを隠すという用途で使うには向きません。

2人が参考にしています
対象商品:
46637929
2023-02-08
用途:
印刷時のマスキング
製造業

他のメーカーの商品は色が付いているので印刷時に色移りするので
こちらのマスキングしか使用できません
ずっと使用しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする