種別動作表示灯ダイオード内蔵形
種類パワーリレー
極数2
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
ピン数(ピン)8
動作時間(ms)15以下
仕様●メカニカルインジケータ:メカニカルインジケータ付き
長さ(mm)29
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)41.7
質量(g)約20
使用温度範囲(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと)
奥行(mm)13
保護構造ケース入り
シリーズG2R
ダイオード有り無し有
消費電力約0.53
レバー形式ラッチングレバー付き
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A通電の電圧降下法による)
動作表示LED
使用周囲湿度5〜85%RH
復帰電圧15%以上
機械的耐久性AC1000万回以上、 DC2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)
接点材質Ag合金
定格電流(mA)21.6
コイル抵抗(Ω)1113
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時3.6
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時8.25
最大許容電圧(V)110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA
接点電圧の最大値(V)AC380、DC125
表示灯有
定格通電電流(A)5
定格負荷AC250V 5A(抵抗負荷) AC250V 2A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC30V 5A(抵抗負荷) DC30V 3A(誘導負荷(L/R=7ms))
消費電力(VA、W)約0.53
最大開閉容量AC1250VA、 DC150W(抵抗負荷)/AC500VA、 DC90W 誘導負荷(cosΦ=0.4、 L/R=7ms)
最大負荷電流(A)5
復帰時間(ms)20以下
接点電流の最大値(A)5
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC5000 50/60Hz、異極接点間:AC3000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション-
衝撃(誤動作)(m/s2)励磁:200、無励磁:100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
動作電圧(V)70%以下
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電源(DC W)-
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
最大ターンオン時間(ms)-
接触機構シングル