※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の カスター・卓上用調味料入れ
きのこ 醤油差し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46643879
品番
K-5101
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
容量(mL)
130
色
白
材質
アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)
60×95