※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大屋金属
大屋金属の キッチン・調理用品
大屋金属の 保存容器・調味料入れ
大屋金属の シール容器・フードコンテナ
フレッシュキーパー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46646758
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
容量(L)
1.2
形状
角形
寸法(縦×横×高さ)(mm)
190×130×65