※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大屋金属
大屋金属の キッチン・調理用品
大屋金属の 保存容器・調味料入れ
大屋金属の シール容器・フードコンテナ
フレッシュキーパー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46646767
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
容量(L)
2
形状
角形
寸法(縦×横×高さ)(mm)
225×160×75