画像準備中

パワーリレー MM4

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成4c コイル定格電圧(V)AC110 注文コード46647255 品番MM4B-AC110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・コイル定格電圧など130種類から選べます 他の種類を見る
種類パワーリレー 端子形状ねじ端子 コイル定格電圧(V)AC110 保護構造開放形 接点構成4c 定格電流(mA)67(50Hz)、57/66(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC250 接点最大許容電流(A)15 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 15A/DC24V 10A
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
商用電源と発電機の自動切替
農・林・水産業

商品は問題無いですが、取付金具が別売りでモノタロウで見つけることが出来なかった。商品名 形R99-03(S KANAGU)FOR MM4 よって自作して利用してます。できれば、リレーの検索で一緒に選定できるようにお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする