※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 耐切創手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の アラミド 耐切創手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の すべり止めなし アラミド
アラミド手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46647643
品番
EGG-90
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
綿や皮に比べて切り裂き強く優れた切創抵抗があります。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.7
手の平幅(cm)
12.5
手のひらまわり(cm)
25
材質
アラミド繊維
ゲージ数
10
入数(双)
1