曜日別特売
7寸 8切 18-0トルテカッター カンダ[厨房用品] 46650635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0トルテカッター

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ7寸 8切
内容量1個注文コード46650635品番7寸 8切
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

生地などを等分割が出来るように目印を入れるものです

材質18-0ステンレスサイズ7寸 8切外径(mm)210
注意
※カットは包丁で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46650644
2024-04-14
用途: ケーキのカット
飲食業

ケーキを均等にカットするのに大変便利です。他のサイズも購入しようかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする