※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロファーストフードトレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46651405
品番
1418FF-BR
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽くて扱いやすいトレーです。
長辺(mm)
457
短辺(mm)
356
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
外形寸法(縦×横)(mm)
350×450