※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロファーストフードトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
デザートタン
注文コード
46651457
品番
1216FF-DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて扱いやすいトレーです。
長辺(mm)
406
短辺(mm)
305
材質
ポリプロピレン
色
デザートタン
外形寸法(縦×横)(mm)
300×410
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46651457
1216FF-DT
00386846
1216FF
ファーストフードトレー
キャンブロ
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました