※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン茶漉し バラ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46657915 品番 53mm
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
外径(Φmm)60 内径×外径×深さ(mm)50×60×37 材質18-8ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
一日中お茶の時間には必ず使用
その他業種

茶漉し網は何個買ったものか? 内径・外径・深さ どの規格で注文したらよいのか?解らず、内径で買ったら急須の蓋ができない? 外径で買ったら急須の口に入らない? 各メーカーにより号数では違いがあり 本当に選びにくい 茶漉しでした。 
買った茶漉しも合うのか不安で、1個だけ買ってみようと思いましたが、ばっちり会いましたよ!! 送料の方が高くなりましたが一応満足です。

3人が参考にしています
2024-09-03
用途:
ステンレス急須の茶こしとして
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

急須の蓋が浮いてしまう人のポイントは「内径で購入しろ」です。蓋が浮くのは、内径が小さいからです。基本的に「急須の口の大きさ=外径」で表示してあるため、これにあわせて購入しがちです。しかし、縁が付いているために、実際の口は小さく「蓋がしまらない」という事が非常に多いのです。他社製品では、細かい数値や図示が無く、買ってみて「当たり外れ」を見るしかありませんでした。当製品では「内径」が明記されたおります。今まで6個ぐらい購入して、やっと目的の物を購入できました。是非「内径」を参考にしてください。モノタロウさんで、動画作ると良いかもしれないですね。

5人が参考にしています
対象商品:
46658019
2024-08-30
用途:
給茶
その他業種

もう少し縁の厚みが薄いときれいに蓋が乗るのですが、少し浮いたような状態で蓋が乗ってるような感じです。使用上特に問題ありませんので購入できた助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
46658159
2023-02-10
用途:
茶こし
その他業種

サイズの図り方が悪かったのかサイズが合わず返品依頼をしましたが、送料負担との事で返品を諦めました。
返品送料を負担して頂けると購入し易くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
46657976
2023-05-18
用途:
急須に
株式会社須藤オルガン工房 様

寸法がたくさんあって選択に無駄がないので助かっています。

対象商品:
46657994
2021-11-28
用途:
急須用茶漉しが壊れたので代わりに。
医療・福祉・介護関連業

陶器製の急須、ほうじ茶用に使っています。底に届くほど深いのでとても良いです。

対象商品:
46657933
2020-10-07
用途:
かもなく不可もなくの印象
その他業種

よくある茶漉しです。お安いのが有り難いです。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする