曜日別特売
30cm S ステーキ皿 小判型D 三和精機製作所 46659708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ステーキ皿 小判型D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内寸法(縦×横×高さ)(mm)300×175×23
内容量1個注文コード46659708品番30cm
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質内寸法(縦×横×高さ)(mm)300×175×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする