曜日別特売
27cm S ステーキ皿 角型E 三和精機製作所 46659778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ステーキ皿 角型E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内寸法(縦×横×高さ)(mm)270×160×22
内容量1個注文コード46659778品番27cm
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質内寸法(縦×横×高さ)(mm)270×160×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする