※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の お玉・レードル
パッカーウッド 口付お玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46662063
品番
No.322
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:強化木
全長(mm)
290
サイズ
中
寸法(幅W×長さL)(mm)
84