下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
下村工業の ターナー・ビーター
木柄ターナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46662395
品番
SFM-3
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂
直径(Φmm)
78×115
柄長さ(mm)
325