下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
下村工業の ターナー・ビーター
木柄ナイロンターナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46662404
品番
SFM-8
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂、皿部:66ナイロン
直径(Φmm)
70×126
柄長さ(mm)
330