下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
下村工業の あく取り・すくい網・かす揚げ
木柄かす揚げ 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46662465
品番
SFM-5
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
直径(Φmm)
100×90
柄長さ(mm)
300
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂