台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の 卓上備品・テーブルウェア
台和の 箸立・楊枝入・ナフキン立
ピペ スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46663987
品番
PE-11
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:アクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
色
白
サイズ
L
外径×高さH(Φmm×mm)
77×108