omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
種類
押ボタンスイッチ(分離形)
接点構成
1c
注文コード
46668097
品番
A16-TWM-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類・接点構成
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
種類
押ボタンスイッチ(分離形)
接点構成
1c
動作方式
モメンタリ
仕様
-
ストローク(mm)
-
保護構造
IP40
照光方式
非照光
端子の種類
プリント基板端子
端子種別
プリント基板端子
保存温度(℃)
-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
機械的耐久性
200万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
接触形式
双投形(c接点)
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大4.41
操作部形状
丸形 突出形
操作部色
白
戻りの力(N)
RF:最小0.29
アズワン品番
64-3330-39
動作までの動きPT
最大2.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
動作機能
モーメンタリ 自己復帰形
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大500
許容操作頻度(回/min)
機械的:最大120、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約3
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。