※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物コンロ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A 注文コード46669587 品番TS-510P
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はガスの種類など20種類から選べます 他の種類を見る

据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。

適合ホース径(Φmm)9.5 寸法(mm)コンロ外径×バナーから枠の内寸:230×315 ガスの種類13A 本体寸法(全長×高さ)(mm)355×90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46669605
2023-03-30
用途:
飲食店業です 厨房で使っています
飲食業

この会社のコンロが使いやすいです。他社に比べてできが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする