※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物コンロ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A 注文コード46669648 品番TS-210
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はガスの種類など20種類から選べます 他の種類を見る

据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。

適合ホース径(Φmm)13 寸法(mm)コンロ外径×バナーから枠の内寸:330×440 ガスの種類13A 本体寸法(全長×高さ)(mm)510×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46669605
2023-03-30
用途:
飲食店業です 厨房で使っています
飲食業

この会社のコンロが使いやすいです。他社に比べてできが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする